Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HMI Geh. Spacial S3CM H600xB600xT200 IP54, IK10, RAL7035. Hintertür.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HMI Geh. Spacial S3CM H600xB600xT200 IP54, IK10, RAL7035. Hintertür.
HMI Geh. Spacial S3CM H600xB600xT200 IP54, IK10, RAL7035. Hintertür.
HMI Geh. Spacial S3CM H600xB600xT200 IP54, IK10, RAL7035. Hintertür.
Artikel-Nr.:
     C7775-NSYS3CM606020
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYS3CM606020
EAN/GTIN:
     3606480212895
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
Leergehäuse
HMI Geh. Spacial S3CM H600xB600xT200 IP54, IK10, RAL7035. Hintertür.
Weitere Informationen:
Breite:
600 mm
Höhe:
600 mm
Tiefe:
200 mm
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Schutzart (IP):
IP54
Weitere Suchbegriffe: Schaltschrank, Wandgehäuse, Wandverteiler, leergehäuse, Bediengehäuse, Modulsystem-Gehäuse
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 519,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 590,31*
€ 702,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 586,33*
€ 697,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 560,34*
€ 666,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 546,20*
€ 649,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 519,65*
€ 618,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.