Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spacial S3DM H500xB400xT150.IP66 IK10 RAL7035. Ober- und Unterseite


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spacial S3DM H500xB400xT150.IP66 IK10 RAL7035. Ober- und Unterseite
Spacial S3DM H500xB400xT150.IP66 IK10 RAL7035. Ober- und Unterseite
Spacial S3DM H500xB400xT150.IP66 IK10 RAL7035. Ober- und Unterseite
Artikel-Nr.:
     C7775-NSYS3DM5415T
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYS3DM5415T
EAN/GTIN:
     3606480158551
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
Hänge-Schrank
Spacial S3DM Kompaktgehäuse mit verglaster Tür. H 500 x B 400 x T 150mm. Für die Installation eines Montagerahmens für Einbaumodule DLM. Keine Montageplatte im Lieferumfang enthalten. 3-Punkt-Verriegelung mit 3mm Doppelbartverschluss. Wandmontage. Rinnenförmige vordere Schiene mit doppelter Blechdicke. Kabelverschraubungsplatte 2 oben und unten inkl. Stahlkörper, Stahl und Sicherheitsglas für die Tür. Schutzart IP 66, IK08, grau RAL 7035. Zertifizierungen BV, CUL, DNV, GL, LR, UL.
Weitere Informationen:
Breite:
400 mm
Höhe:
500 mm
Tiefe:
150 mm
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Mit Montageplatte:
nein
Montageplatte tiefenverstellbar:
nein
Anzahl der Schlösser:
1
Anreihbar:
nein
Anzahl der Türen:
1
Geeignet für metrische Montage:
ja
Geeignet für Außenaufstellung:
nein
EMV-Ausführung:
nein
Schutzart (IP):
IP66
Mit Sichttür:
ja
Mit Lüftungstür:
nein
Mit rückseitiger Tür:
nein
Bodenaufstellung möglich:
nein
Wandbefestigung möglich:
ja
Wandeinbau:
nein
Mastbefestigung:
ja
Schrägdach:
nein
Schlagfestigkeit:
IK08
Weitere Suchbegriffe: Hängeschrank, Wand-Schrank, Wandhänge-Schrank, Wandhängeschrank, Wandschrank, Wandgehäuse, Wandverteiler, 19 zoll wandgehäuse ip66, wandgehäuse 19 zoll, wandgehäuse, Anreihschrank, Anreihsystem, Anreih-System, Anschlussschrank, Antennenschrank, Bediengehäuse, Bus-Gehäuse, Eckschrank, Elektronikschrank, Gehäuse für Bussysteme, Gehäuse/Schaltschrank (leer), Großschrank, Klemmenkasten, Kompakt-Schaltschrank, Kompaktschrank, Putzgehäuse, Schaltschrank, Schaltschrank (leer), Schaltschrank leer, Schrank, Schranksystem
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 85,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,06*
€ 123,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,78*
€ 121,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,57*
€ 114,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,49*
€ 112,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,92*
€ 102,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.