Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spacial S3HD Hochleistungsaußengehäuse, H 558 x B 400 x T 230, IP66


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spacial S3HD Hochleistungsaußengehäuse, H 558 x B 400 x T 230, IP66
Spacial S3HD Hochleistungsaußengehäuse, H 558 x B 400 x T 230, IP66
Spacial S3HD Hochleistungsaußengehäuse, H 558 x B 400 x T 230, IP66
Artikel-Nr.:
     C7775-NSYS3HD5420
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYS3HD5420
EAN/GTIN:
     3606480672101
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
Leergehäuse
Spacial S3HD Hochleistungsaußengehäuse, H 558 x B 400 x T 230, IP66
Weitere Informationen:
Höhe:
548 mm
Breite:
400 mm
Tiefe:
230 mm
Anbaumöglichkeit:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Mit Montageplatte:
nein
RAL-Nummer:
7035
Schutzart (IP):
IP66
Montageart:
Aufputz
Art der Abdeckung:
Tür
Ausführung Deckel:
ohne
Art der Tür:
Einzel
Transparenter Deckel/Tür:
nein
Mit Schloss:
ja
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Schlagfestigkeit:
IK10
Funktionserhalt:
ohne
Weitere Suchbegriffe: Wandgehäuse, Wandverteiler, leergehäuse ip 66, leergehäuse, schneider electric leergehäuse, Ableitergehäuse, Aluminium-Gehäuse, Automatenkasten, Bedienpultgehäuse, Blitzstromableitergehäuse, Einzelgehäuse, Gehäuse, Installations-Kleinverteiler-System, Isolierstoffgehäuse, Kleinverteiler, Kunststoff-Gehäuse, Leergehäuse/-Schrank, Leerschrank, Pultgehäuse, Reihenschaltschrank, Schranksystem, Sicherungsgehäuse, Stahlblech-Gehäuse, Stahl-Gehäuse, Standgehäuse, Standschrank, Überbaugehäuse, Unterkasten, Unterkasten für Isolierstoffverteiler, Unterka...
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 227,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 262,46*
€ 312,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 259,61*
€ 308,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 252,74*
€ 300,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 246,43*
€ 293,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 227,78*
€ 271,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.