Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

S3HF EMV-Gehäuse H600xB400xT200 CHA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
S3HF EMV-Gehäuse H600xB400xT200 CHA
S3HF EMV-Gehäuse H600xB400xT200 CHA
S3HF EMV-Gehäuse H600xB400xT200 CHA
Artikel-Nr.:
     C7775-NSYS3HF6420P
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYS3HF6420P
EAN/GTIN:
     3606480212819
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
EMV-Gehäuse
S3HF EMV-Gehäuse H600xB400xT200 CHA
Weitere Informationen:
Breite:
400 mm
Höhe:
600 mm
Tiefe:
200 mm
Werkstoff:
Aluminium
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Mit Montageplatte:
nein
Montageplatte tiefenverstellbar:
nein
Anzahl der Schlösser:
1
Anreihbar:
nein
Anzahl der Türen:
1
Geeignet für metrische Montage:
nein
Geeignet für Außenaufstellung:
nein
EMV-Ausführung:
ja
Schutzart (IP):
IP55
Mit Sichttür:
nein
Mit Lüftungstür:
nein
Mit rückseitiger Tür:
nein
Bodenaufstellung möglich:
nein
Wandbefestigung möglich:
ja
Wandeinbau:
nein
Mastbefestigung:
ja
Schrägdach:
nein
Schlagfestigkeit:
IK10
Weitere Suchbegriffe: Tüllengehäuse, Hänge-Schrank, Hängeschrank, Wand-Schrank, Wandhänge-Schrank, Wandhängeschrank, Wandschrank, schneider wandschrank, hänge schrank, Anreihschrank, Anreihsystem, Anreih-System, Anschlussschrank, Antennenschrank, Bediengehäuse, Bus-Gehäuse, Eckschrank, Elektronikschrank, Gehäuse für Bussysteme, Gehäuse/Schaltschrank (leer), Großschrank, Klemmenkasten, Kompakt-Schaltschrank, Kompaktschrank, Putzgehäuse, Schaltschrank, Schaltschrank (leer), Schaltschrank leer, Schrank, Schranksystem, Wandgehäuse
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 350,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 404,86*
€ 481,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 399,73*
€ 475,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 385,19*
€ 458,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 368,17*
€ 438,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 350,78*
€ 417,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.