Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPACIAL S3X Edelstahl 316L, Scotch Brite®-Oberfläche, H400xB600xT200mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SPACIAL S3X Edelstahl 316L, Scotch Brite®-Oberfläche, H400xB600xT200mm.
SPACIAL S3X Edelstahl 316L, Scotch Brite®-Oberfläche, H400xB600xT200mm.
SPACIAL S3X Edelstahl 316L, Scotch Brite®-Oberfläche, H400xB600xT200mm.
Artikel-Nr.:
     C7775-NSYS3X4620H
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYS3X4620H
EAN/GTIN:
     3606480155178
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
Hänge-Schrank
SPACIAL S3X Edelstahl 316L, Scotch Brite®-Oberfläche, H400xB600xT200mm.
Weitere Informationen:
Breite:
600 mm
Höhe:
400 mm
Tiefe:
200 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
Farbe:
Edelstahl
Mit Montageplatte:
nein
Montageplatte tiefenverstellbar:
nein
Anzahl der Schlösser:
1
Anreihbar:
nein
Anzahl der Türen:
1
Geeignet für metrische Montage:
ja
Geeignet für Außenaufstellung:
nein
EMV-Ausführung:
nein
Schutzart (IP):
IP55
Mit Sichttür:
nein
Mit Lüftungstür:
nein
Mit rückseitiger Tür:
nein
Bodenaufstellung möglich:
nein
Wandbefestigung möglich:
ja
Wandeinbau:
nein
Mastbefestigung:
nein
Schrägdach:
nein
Schlagfestigkeit:
IK10
Weitere Suchbegriffe: Hängeschrank, Wand-Schrank, Wandhänge-Schrank, Wandhängeschrank, Wandschrank, Wandgehäuse, Wandverteiler, schneider electric wandgehäuse, wandgehäuse, wandgehäuse ip66, Anreihschrank, Anreihsystem, Anreih-System, Anschlussschrank, Antennenschrank, Bediengehäuse, Bus-Gehäuse, Eckschrank, Elektronikschrank, Gehäuse für Bussysteme, Gehäuse/Schaltschrank (leer), Großschrank, Klemmenkasten, Kompakt-Schaltschrank, Kompaktschrank, Putzgehäuse, Schaltschrank, Schaltschrank (leer), Schaltschrank leer, Schrank, Schranksystem
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 410,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 469,93*
€ 559,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 463,20*
€ 551,21
pro Stück
ab 3 Stück
€ 451,62*
€ 537,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 446,83*
€ 531,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 436,20*
€ 519,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 410,40*
€ 488,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.