Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Schaltschranksysteme
>
Wandverteiler
>
19 Zoll Wandverteiler
>
Artikel
Flaches Stahlgehäuse PanelSeT SBM 150x200x80mm IP66 IK10
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C7775-NSYSBM15208
Hersteller:
Schneider Electric
Herst.-Nr.:
NSYSBM15208
EAN/GTIN:
3606480520020
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
Industriegehäuse
Industriegehäuse für PanelSeT SBM. Vielseitig einsetzbar. Flachbaugruppe. Wandmontage am Gehäuse. Einteiliges Gehäuse, gefaltet und geschweißt. Deckelbefestigung mit halbdrehbarer Metallschraube. Abdeckung durch 4 unverlierbare Schrauben PZ2 außerhalb des abgedichteten Bereichs. Aus Stahlblech mit Polyester-Pulverbeschichtung. Schutzart IP 66, IK10.
Weitere Informationen:
Max. zulässige Belastung des Gehäuses/Schranks nach IEC 62208:
50 N
Koppelbar:
nein
Geeignet für Wandmontage:
ja
Farbe:
grau
Breite:
200 mm
Geeignet für metrische Montage:
ja
Schlagfestigkeit:
IK10
RAL-Nummer:
7035
Mit Montageplatte:
nein
Anzahl der Türen:
1
Anzahl der Schlösser:
0
Zwischeneinbau:
nein
Max. zulässige Belastung der Montageplatte nach IEC 62208:
200 N
Mit Tür:
ja
Tiefe:
80 mm
Mit Lüftungstür:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Höhe:
150 mm
Schutzart (NEMA):
4X
Anzahl der Steckverbinderöffnungen:
0
Werkstoff:
Stahl
Mit Oberteil:
nein
Mastbefestigung:
ja
EMV-Ausführung:
nein
Geeignet für Außenaufstellung:
ja
Transparenter Deckel:
nein
Bodenstehendes Wandmodell:
nein
Vorprägungen:
nein
Mit rückseitiger Tür:
nein
Montageplatte tiefenverstellbar:
nein
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Geeignet für Wandeinbau:
ja
Schrägdach:
nein
Schutzart (IP):
IP66
Freistehend:
nein
Eckmodell:
nein
Mit Sichttür:
nein
Alle Kategorien
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Schneider Electric
... >
Gehäuse und Schaltschränke
>
Metallgehäuse und Schaltschränke
>
Spacial SBM
Weitere Suchbegriffe:
Leergehäuse
,
Schaltschrank
,
Universalgehäuse
,
Wandgehäuse
,
Wandverteiler
,
leergehäuse
,
Wandschrank
,
Schranksystem
,
Schrank
,
Schaltschrank leer
,
Schaltschrank (leer)
,
Putzgehäuse
,
Kompaktschrank
,
Kompakt-Schaltschrank
,
Klemmenkasten
,
Großschrank
,
Gehäuse/Schaltschrank (leer)
,
Gehäuse für Bussysteme
,
Elektronikschrank
,
Eckschrank
,
Bus-Gehäuse
,
Bediengehäuse
,
Antennenschrank
,
Anschlussschrank
,
Anreih-System
,
Anreihsystem
,
Anreihschrank
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 34,49*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,49*
€ 41,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,26*
€ 40,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,96*
€ 38,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,39*
€ 36,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,34*
€ 34,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,38*
€ 31,39
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grundgerät, TeSys U, 12A, mit Schraubklemmen
Schneider Electric
LUB12
€ 42,22*
Ähnlich
Harmony ST6 15"W Basic HMI Touch-Panel resistiv, 2 x Ethernet (dual IP), 2 x serielle COM, USB
Schneider Electric
HMIST6700
€ 1.897,36*
Ähnlich
Leistungsschütz LC1D 3p, +1S+1Ö, 15 kW, 32 A, 400 V AC3, Spule 220 V AC
Schneider Electric
LC1D32M7
€ 72,90*
Ähnlich
Leuchtmelder, Harmony XB4, Metall, 22mm, rot, universelle LED, glatte Kalotte, Schraubklemme, 24V ACDC
Schneider Electric
XB4BVB4
€ 13,96*
Ähnlich
Motorschutzschalter, 3p, 32A, magnetischer Auslöser, Drehantrieb
Schneider Electric
GV2L32
€ 99,81*
Ähnlich
Netzanalysator PowerLogic ION92040, 1A/5A, Modbus TCP, ION Protokoll, mit 192 mm Display, B2B Adapter, Hardware Kit
Schneider Electric
METSEION92040
€ 5.411,41*
Ähnlich
Not-Aus/Not-Halt-Schalter, Harmony XB4, Metall, 22mm, rot, Pilz 40mm, Drehentriegelung, 1Ö mit Überwachungskontakt
Schneider Electric
XB4BS8446
€ 32,04*
Ähnlich
Wahlschalter, Harmony XB5, Kunststoff, schwarz, 2 Stellungen, 22mm, rastend, 2S
Schneider Electric
XB5AD23
€ 17,14*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.