Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spacial SF/SM-Schaltplantasche aus Stahlblech, 800-mm-Schrank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spacial SF/SM-Schaltplantasche aus Stahlblech, 800-mm-Schrank
Spacial SF/SM-Schaltplantasche aus Stahlblech, 800-mm-Schrank
Spacial SF/SM-Schaltplantasche aus Stahlblech, 800-mm-Schrank
Artikel-Nr.:
     C7775-NSYSDP8M
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYSDP8M
EAN/GTIN:
     3606485131436
Suchbegriffe:
Dokumentenhalter
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
19 Zoll Schaltplantasche
Spacial Metall-Dokumenten-Tasche. Breite 800 mm. Zur direkten Montage am Türrahmen. Höhenverstellung alle 25 mm am Türverrahmen. Stahl, lackiert. Grau RAL 7035.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schaltplantasche
Werkstoff:
Metall
Geeignet für Gehäusebaubreite:
800 mm
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Transparent:
ja
Befestigung selbstklebend:
nein
Weitere Suchbegriffe: 19" Schaltplantasche, Schaltplantasche, Selbstklebe-Taschen, Selbstklebende Taschen, Selbstklebetaschen, Verteilertür, schneider electric dokumentenhalter, verteilertür, Dokumentenhalter (Schaltschrank), Plantasche, Schaltplanfach, Schaltplanhalter, Schaltplanpult, Schaltplantasche/-halter, Schaltplantasche/-halter (Schaltschrank), Schaltschranktasche, Schaltschrank-Zubehör, Zeichnungstasche, Zubehör für Schaltschrank
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,34*
€ 37,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,15*
€ 37,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,77*
€ 35,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,56*
€ 33,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,47*
€ 32,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,21*
€ 27,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.