Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spacial SF-PC-Schrank, fertig montiert, 1600x600x600mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spacial SF-PC-Schrank, fertig montiert, 1600x600x600mm
Spacial SF-PC-Schrank, fertig montiert, 1600x600x600mm
Spacial SF-PC-Schrank, fertig montiert, 1600x600x600mm
Artikel-Nr.:
     C7775-NSYSF16660PC
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYSF16660PC
EAN/GTIN:
     3606485118741
Suchbegriffe:
Computer-Arbeitsstation
Computer-Schrank
Computer-Station
Computerschrank
Spacial SF PC-Rackgehäuse ohne Montageplatte montiert. 1600 x 600 x 600 x 600 mm. Zum Schutz von Computerausrüstung. Türen Glatte Teilfront, verglaste Teilfront, glatte Rückseite. 3 Fächer. Rosettenschloss, 3 mm Doppelbart an den vorderen Teiltüren. Verzinkter Stahl für Rahmen und Stützen, Stahlblech für Türen und Verkleidungen. IP55, IK10, IK08 (für verglaste Türen), Grau RAL 7035. Angebot besteht aus 1x Kabeldurchführungsplatte, 1x Dach, 1x Rahmen, 2 xSeitnwände, 1x Teiltür für Tastatur, 1x Teiltür für PC-Bildschirm, 1x Teiltür für Drucker Halterung,1x Rücktür.
Weitere Informationen:
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
3
Breite:
600 mm
Höhe:
1600 mm
Tiefe:
600 mm
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe des Korpus:
grau
RAL-Nummer des Korpus:
7035
Schutzart (IP):
IP55
Weitere Suchbegriffe: Computerstation, EDV Schrank, IT-Schrank, PC-Schrank, computerschrank ral7035, computer arbeitsstation, Gehäuse/Schrank für PC, Monitor oder Peripherie, Monitor-Arbeitsplatz, Schrank/Gehäuse für PC, Monitor oder Peripherie
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.398,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.542,68*
€ 1.835,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.532,93*
€ 1.824,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.478,28*
€ 1.759,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.442,31*
€ 1.716,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.398,66*
€ 1.664,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.