Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spacial SF-Sichttür, 1200x600mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spacial SF-Sichttür, 1200x600mm
Spacial SF-Sichttür, 1200x600mm
Spacial SF-Sichttür, 1200x600mm
Artikel-Nr.:
     C7775-NSYSFD126T
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYSFD126T
EAN/GTIN:
     3606485119595
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Verteilertür
verteilertür
Spacial SF/SM transparente Tür für Gehäuse. 1200 x 600 mm. Gehäusezubehör zur Montage an Vorder- oder Rückseite des Schranks. 4-Punkt-Schließsystem mit Handgriff und 5mm Doppelbart-Einsatz. Öffnungswinkel 120°, Türanschlag links oder rechts möglich. Stahlblech gepulvert, Grau RAL 7035, mit Sicherheitsglas-Einsatz. Inkl. Scharniere und Beschläge.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Fachtür
Ausführung als Sichttür:
ja
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
nein
Breite:
600 mm
Höhe:
1200 mm
Tiefe:
26 mm
EMV-Ausführung:
nein
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP55
Weitere Suchbegriffe: Anschlagtür, Bedientableau, Blendrahmen, Blendrahmen mit Tür, Deko-Tür, Glastür, Innentür, Klarsichttür, Kunststofftür, Rauchglastür, Schloss- und Anschlagtür, Schlosstür, Schrank-Tür, Sichttür, Stahlblechtür, Stahltür, Transparente Tür, Tür, Tür / Bedientableau (Schaltschrank), Tür für Hohlwandverteiler, Tür für Schrank, Tür für Trennschalterverriegelung, Tür geschlossen, Tür mit Sichtscheibe, Tür/Bedientableau (Schaltschrank), Vollglastür
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 261,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 304,79*
€ 362,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 303,18*
€ 360,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 290,71*
€ 345,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 282,82*
€ 336,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 261,93*
€ 311,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.