| |
|
| Artikel-Nr.: C7775-NSYSFD128 Herst.-Nr.: NSYSFD128 EAN/GTIN: 3606485119373 |
| |
|
| | |
| Spacial SF/SM Volltür für Gehäuse. 1200 x 800 mm. Gehäusezubehör zur Montage an Vorder- oder Rückseite des Schranks. 4-Punkt-Schließsystem mit Handgriff und 5mm Doppelbart-Einsatz. Öffnungswinkel 120°, Türanschlag links oder rechts möglich. Stahlblech gepulvert, Grau RAL 7035. Inkl. Scharniere und Beschläge. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Fachtür | Ausführung als Sichttür: | nein | Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung: | nein | Breite: | 800 mm | Höhe: | 1200 mm | Tiefe: | 26 mm | EMV-Ausführung: | nein | Werkstoff: | Stahl | Ausführung der Oberfläche: | pulverbeschichtet | Farbe: | grau | Schutzart (IP): | IP55 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: rack zubehör, Anschlagtür, Bedientableau, Blendrahmen, Blendrahmen mit Tür, Deko-Tür, Glastür, Innentür, Klarsichttür, Kunststofftür, Rauchglastür, Schloss- und Anschlagtür, Schlosstür, Schrank-Tür, Sichttür, Stahlblechtür, Stahltür, Transparente Tür, Tür, Tür / Bedientableau (Schaltschrank), Tür für Hohlwandverteiler, Tür für Schrank, Tür für Trennschalterverriegelung, Tür geschlossen, Tür mit Sichtscheibe, Tür/Bedientableau (Schaltschrank), Vollglastür |
| | |
| |