Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Träger Kabelkanal, zur Verwendung mit Produkten mit 22mm Durchmesser


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Träger Kabelkanal, zur Verwendung mit Produkten mit 22mm Durchmesser
Träger Kabelkanal, zur Verwendung mit Produkten mit 22mm Durchmesser
Träger Kabelkanal, zur Verwendung mit Produkten mit 22mm Durchmesser
Artikel-Nr.:
     3517A-51550763
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYSPCP
EAN/GTIN:
     3606480184482
Suchbegriffe:
Baustütze
Schalungsstütze
Befestigungsbügel
Gehäuse-Zubehör
Träger Kabelkanal, zur Verwendung mit Produkten mit 22mm Durchmesser
Weitere Informationen:
Höhe:
100 mm
Tiefe:
11,5 mm
Länge:
100 mm
Mit Teppichleiste:
nein
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
sonstige
Anzahl der Trennwände:
10
Montagelochung im Boden:
ja
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
10
pro Stück
€ 5,46*
ab € 1,511*
€ 2,081*
26 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,52*
€ 2,10*
24 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,54*
€ 2,12*
10
pro Stück
€ 3,90*
ab € 1,746*
€ 2,356*
10 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 5,50*
ab € 1,75*
€ 2,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,081*
€ 2,47639
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,001*
€ 2,38119
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,951*
€ 2,32169
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,871*
€ 2,22649
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,511*
€ 1,79809
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 20,81* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.