Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Eisenwaren
>
Dübel - Anker - Bolzen
>
Ankerbolzen
>
Artikel
Spacial SF/SM-Torxschrauben, M6, 16mm, Verpackungseinheit: 100 Stück
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C7775-NSYST30M6
Hersteller:
Schneider Electric
Herst.-Nr.:
NSYST30M6
EAN/GTIN:
3606480146794
Suchbegriffe:
Ankerbolzen
Blitzanker
Bolzenanker
Gehäuse-Zubehör
Spacial SF/SM-Torxschrauben, M6, 16mm, Verpackungseinheit: 100 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Kopfform:
Flachrundkopf
Gewindemaß (metrisch):
6
Länge:
16 mm
Schraubsystem:
Torx
Alle Kategorien
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Schneider Electric
... >
Gehäuse und Schaltschränke
>
Metallgehäuse und Schaltschränke
>
Spacial SM
Weitere Suchbegriffe:
Gehäusezubehör
,
ankerbolzen m6
,
ankerbolzen
,
schneider electric gehäusezubehör
,
Gewindeschraube
,
Maschinenschraube
,
Metallschraube
,
Sechskantschraube
,
Zylinderkopfschraube
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,82*
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,1382* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 19,20*
€ 22,848
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 18,51*
€ 22,0269
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 17,93*
€ 21,3367
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 17,02*
€ 20,2538
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 16,35*
€ 19,4565
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 13,82*
€ 16,4458
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen