Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spacial SF/SM-Torxschrauben, selbstschneidend, M8, 16mm, VE: 100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spacial SF/SM-Torxschrauben, selbstschneidend, M8, 16mm, VE: 100 Stück
Spacial SF/SM-Torxschrauben, selbstschneidend, M8, 16mm, VE: 100 Stück
Spacial SF/SM-Torxschrauben, selbstschneidend, M8, 16mm, VE: 100 Stück
Artikel-Nr.:
     C7775-NSYST40M8
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYST40M8
EAN/GTIN:
     3606480146800
Suchbegriffe:
Ankerbolzen
Blitzanker
Bolzenanker
Gehäuse-Zubehör
Spacial SF/SM-Torxschrauben, selbstschneidend, M8, 16mm, VE: 100 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Kopfform:
Flachrundkopf
Gewindemaß (metrisch):
8
Länge:
16 mm
Schraubsystem:
Torx
Weitere Suchbegriffe: Gehäusezubehör, ankerbolzen m8, ankerbolzen, Gewindeschraube, Maschinenschraube, Metallschraube, Sechskantschraube, Zylinderkopfschraube
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1007*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,16521*
€ 0,1966
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,15221*
€ 0,18113
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1423*
€ 0,16934
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1308*
€ 0,15565
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1265*
€ 0,15054
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1007*
€ 0,11983
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.