Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spacial SF-Lochplatte, 1000mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spacial SF-Lochplatte, 1000mm
Spacial SF-Lochplatte, 1000mm
Spacial SF-Lochplatte, 1000mm
Artikel-Nr.:
     C7775-NSYSTMP45100
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYSTMP45100
EAN/GTIN:
     3606485133133
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Lochplatte
Lochplattensystem
Spacial SF-Lochplatte, 1000mm
Weitere Informationen:
Höhe:
225 mm
Breite:
1000 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt
Lochung:
ja
Weitere Suchbegriffe: Lochtafel, Lochwand, Montageplatte, lochplatte b 1000 mm x h 450 mm, lochplatte, schneider electric montageplatte, Aluminium-Montageplatte, Isolierstoff-Montageplatte, Kunststoff-Montageplatte, Montageplatte für Verteilergehäuse, Montageplatten-Baugruppe, Stahlblech-Montageplatte
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 63,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,63*
€ 95,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,34*
€ 94,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,40*
€ 89,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,76*
€ 86,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,61*
€ 75,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.