Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spacial SF-Lochplatte, 600mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spacial SF-Lochplatte, 600mm
Spacial SF-Lochplatte, 600mm
Spacial SF-Lochplatte, 600mm
Artikel-Nr.:
     C7775-NSYSTMP8260
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYSTMP8260
EAN/GTIN:
     3606485133232
Suchbegriffe:
Chassisplatte
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Lochplatte
Spacial SF/SM perforierte Montageplatte. 825 x 600 mm. Universelles Montagezubehör. Telequick Lochblech. Montage von Bauteilen auf der Platte erfolgt über Käfigmuttern. Aus Stahl, verzinkte Oberfläche. 1 Montageplatte, Befestigungselemente inkl.
Weitere Informationen:
Höhe:
825 mm
Breite:
600 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt
Lochung:
ja
Weitere Suchbegriffe: Lochplattensystem, Lochtafel, Lochwand, Montageplatte, schneider electric montageplatte, chassisplatte, Aluminium-Montageplatte, Isolierstoff-Montageplatte, Kunststoff-Montageplatte, Montageplatte für Verteilergehäuse, Montageplatten-Baugruppe, Stahlblech-Montageplatte
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 72,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,78*
€ 108,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,60*
€ 105,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,93*
€ 101,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,74*
€ 97,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,92*
€ 86,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.