Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SATZ MIT 50 KAPPEN RUECKWAND WANDGEHAEUSE S3D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SATZ MIT 50 KAPPEN RUECKWAND WANDGEHAEUSE S3D
SATZ MIT 50 KAPPEN RUECKWAND WANDGEHAEUSE S3D
SATZ MIT 50 KAPPEN RUECKWAND WANDGEHAEUSE S3D
Artikel-Nr.:
     C7775-NSYSWMBP
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYSWMBP
EAN/GTIN:
     3606480428494
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
Gehäuse-Zubehör
SATZ MIT 50 KAPPEN RUECKWAND WANDGEHAEUSE S3D
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Breite:
110 mm
Höhe:
120 mm
Tiefe:
20 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
sonstige
RAL-Nummer:
7035
Weitere Suchbegriffe: Gehäusezubehör, Rückwand Schaltschrank, Wandgehäuse, Wandverteiler, wandgehäuse, 19 Zoll Gleitschiene, 19 Zoll-Fachboden, 19 Zoll-Geräteträger, 19 Zoll-Kabelwanne, 19 Zoll-Laborgestell, 19 Zoll-Schiebemutterprofil, 19 Zoll-Schwenkrahmen, 19 Zoll-Teleskopschiene, 19 Zoll-Winkelprofil, 19 Zoll-Winkelsatz, 19-Zoll-Profil für Schaltschrank, Abdeckung, Abstellboden, Auszug, Befestigungsboden, Befestigungs-Ersatzteile, Befestigungsprofil, Befestigungssatz, Befestigungs-Tragarm, Boden, Bodenblec...
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,28*
€ 16,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,21*
€ 16,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,37*
€ 15,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,02*
€ 15,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,42*
€ 14,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,10*
€ 12,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.