Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

50 KAPPEN F. SCHARNIERLOECHER WANDGEHAEUSE S3D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
50 KAPPEN F. SCHARNIERLOECHER WANDGEHAEUSE S3D
50 KAPPEN F. SCHARNIERLOECHER WANDGEHAEUSE S3D
50 KAPPEN F. SCHARNIERLOECHER WANDGEHAEUSE S3D
Artikel-Nr.:
     C7775-NSYSWMCH
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYSWMCH
EAN/GTIN:
     3606480485336
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
Gehäuse-Zubehör
50 KAPPEN F. SCHARNIERLOECHER WANDGEHAEUSE S3D
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Breite:
90 mm
Höhe:
90 mm
Tiefe:
10 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
7035
Weitere Suchbegriffe: Gehäusezubehör, Wandgehäuse, Wandverteiler, wandgehäuse schneider, gehäuse, zubehör, 19 Zoll Gleitschiene, 19 Zoll-Fachboden, 19 Zoll-Geräteträger, 19 Zoll-Kabelwanne, 19 Zoll-Laborgestell, 19 Zoll-Schiebemutterprofil, 19 Zoll-Schwenkrahmen, 19 Zoll-Teleskopschiene, 19 Zoll-Winkelprofil, 19 Zoll-Winkelsatz, 19-Zoll-Profil für Schaltschrank, Abdeckung, Abstellboden, Auszug, Befestigungsboden, Befestigungs-Ersatzteile, Befestigungsprofil, Befestigungssatz, Befestigungs-Tragarm, Boden, Bodenblec...
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,80*
€ 31,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,33*
€ 31,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,01*
€ 29,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,06*
€ 28,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,03*
€ 27,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,32*
€ 22,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.