Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spacial SF-Sammelschienenraum, oben, IP55, 300x400x600mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spacial SF-Sammelschienenraum, oben, IP55, 300x400x600mm
Spacial SF-Sammelschienenraum, oben, IP55, 300x400x600mm
Spacial SF-Sammelschienenraum, oben, IP55, 300x400x600mm
Artikel-Nr.:
     C7775-NSYTBC346
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYTBC346
EAN/GTIN:
     3606480068065
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Installationskanal
Kabelkanal
Spacial SF obere Sammelschienenraum. 300 x 400 x 600 x 600 mm. Zubehör für die Stromverteilung. Vielseitige Anwendung. Montageort auf der Oberseite des Gehäuses. Stahlkonstruktion, Epoxid-Polyester-Pulver-Oberflächenbehandlung. Schutzart IP55. Farbe RAL 7043. 1 Dichtung, 2 Frontplatten, 4 Ringschrauben inklusive.
Weitere Informationen:
Breite:
400 mm
Höhe:
300 mm
Tiefe:
600 mm
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Mit Kabeleinführung:
nein
Geeignet für Gehäusebaubreite:
400 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
600 mm
Weitere Suchbegriffe: Leitungsführungskanal, Wand und Deckenkanal, installationskanal weiß, installationskanal, Aufsatzmodul, Aufsatzmodul (Schaltschrank), Schrankaufsatz
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,57*
€ 62,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,42*
€ 62,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,31*
€ 59,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,44*
€ 55,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,80*
€ 54,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,77*
€ 46,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.