Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spacial SF-Sammelschienenraum, oben, IP55, 300x400x800mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spacial SF-Sammelschienenraum, oben, IP55, 300x400x800mm
Spacial SF-Sammelschienenraum, oben, IP55, 300x400x800mm
Spacial SF-Sammelschienenraum, oben, IP55, 300x400x800mm
Artikel-Nr.:
     C7775-NSYTBC348
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYTBC348
EAN/GTIN:
     3606480068072
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Installationskanal
Kabelkanal
Spacial SF obere Sammelschienenraum. 300 x 400 x 800 mm. Zubehör für die Stromverteilung. Vielseitige Anwendung. Montageort auf der Oberseite des Gehäuses. Stahlkonstruktion, Epoxid-Polyester-Pulver-Oberflächenbehandlung. Schutzart IP55. Farbe RAL 7042. 1 Dichtung, 2 Frontplatten, 4 Ringschrauben inklusive.
Weitere Informationen:
Breite:
400 mm
Höhe:
300 mm
Tiefe:
800 mm
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Mit Kabeleinführung:
nein
Geeignet für Gehäusebaubreite:
400 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
800 mm
Weitere Suchbegriffe: Leitungsführungskanal, Wand und Deckenkanal, installationskanal weiß, installationskanal, Aufsatzmodul, Aufsatzmodul (Schaltschrank), Schrankaufsatz
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,86*
€ 56,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,43*
€ 56,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,43*
€ 54,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,91*
€ 49,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,35*
€ 49,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,16*
€ 41,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.