Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PC-Geh. IP66 IK08 RAL7035 In.H105B65D55Auß.H116B74D62 undur. PC-Abdeck. H10


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
PC-Geh. IP66 IK08 RAL7035 In.H105B65D55Auß.H116B74D62 undur. PC-Abdeck. H10
PC-Geh. IP66 IK08 RAL7035 In.H105B65D55Auß.H116B74D62 undur. PC-Abdeck. H10
PC-Geh. IP66 IK08 RAL7035 In.H105B65D55Auß.H116B74D62 undur. PC-Abdeck. H10
Artikel-Nr.:
     3517A-50158174
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYTBP1176
EAN/GTIN:
     3606480165603
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
Industriegehäuse
Thalassa TBP Industrie-PC-Box mit Deckel H10. Innenmaße 105 x 65 x 55 mm. Ext 116 x 74 x 62 mm. Wandmontagegehäuse mit flachem Deckel. Schraubenverriegelung mit unverlierbaren Kunststoffschrauben (Schlitz). Zertifizierungen DEMKO, SEMKO, TÜV, UL. UL 508 A Standard. Feuerbeständigkeit 960°. Polycarbonat, Umgebungstemperatur für Lagerung/Betrieb (-15 bis 60 °C)/(-25 bis 80 °C). IP66 (NEMA 4.4X), IK08, Grau RAL 7035, Isolationsklasse II. Verpackungseinheit 5 Stk.
Weitere Informationen:
Höhe:
116 mm
Breite:
74 mm
Tiefe:
62 mm
Anbaumöglichkeit:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Mit Montageplatte:
nein
Geeignet für Blitzschutz:
nein
RAL-Nummer:
7035
Schutzart (IP):
IP66
Montageart:
Aufputz
Art der Abdeckung:
Deckel
Ausführung Deckel:
geschlossen
Art der Tür:
ohne
Transparenter Deckel/Tür:
nein
Mit Schloss:
nein
Innentiefe:
55 mm
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Schutzklasse:
II
Schlagfestigkeit:
IK08
Funktionserhalt:
ohne
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffgehäuse, Leergehäuse, Universalgehäuse, Wandgehäuse, Wandverteiler, schneider electric industriegehäuse ip66, leergehäuse, leergehäuse ip 66, Ableitergehäuse, Aluminium-Gehäuse, Automatenkasten, Bedienpultgehäuse, Blitzstromableitergehäuse, Einzelgehäuse, Gehäuse, Installations-Kleinverteiler-System, Isolierstoffgehäuse, Kleinverteiler, Kunststoff-Gehäuse, Leergehäuse/-Schrank, Leerschrank, Pultgehäuse, Reihenschaltschrank, Schranksystem, Sicherungsgehäuse, Stahlblech-Gehäuse, Stahl-Gehäuse, Standgehäuse, Standschrank, Überbaugehäuse, Unterkasten, Unterkasten für Isolierstoffverteiler, Unterka...
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
5
pro Stück
€ 5,46*
ab € 7,742*
€ 10,442*
21 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 4,95*
ab € 7,76*
€ 10,46*
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 7,986*
€ 10,736*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 6,09*
€ 11,03*
27 Tage
nicht lagernd
2
pro Stück
€ 7,90*
ab € 8,13*
€ 11,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 10,442*
€ 12,42598
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,922*
€ 11,80718
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,272*
€ 11,03368
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,742*
€ 9,21298
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 52,21* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.