Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PC-Geh. IP66 IK08 RAL7035 In.H125B80D65Auß.H138B93D72 undur. PC-Abdeck. H20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PC-Geh. IP66 IK08 RAL7035 In.H125B80D65Auß.H138B93D72 undur. PC-Abdeck. H20
PC-Geh. IP66 IK08 RAL7035 In.H125B80D65Auß.H138B93D72 undur. PC-Abdeck. H20
PC-Geh. IP66 IK08 RAL7035 In.H125B80D65Auß.H138B93D72 undur. PC-Abdeck. H20
Artikel-Nr.:
     C7775-NSYTBP1397
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYTBP1397
EAN/GTIN:
     3606480165627
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
Industriegehäuse
Thalassa TBP Industrie-PC-Box mit Deckel H20. Innenmaße 125 x 80 x 65 mm. Ext 138 x 93 x 72 mm. Wandmontagegehäuse mit flachem Deckel. Schraubenverriegelung mit unverlierbaren Kunststoffschrauben (Schlitz). Zertifizierungen DEMKO, SEMKO, TÜV, UL. UL 508 A Standard. Feuerbeständigkeit 960°. Polycarbonat, Umgebungstemperatur für Lagerung/Betrieb (-15 bis 60 °C)/(-25 bis 80 °C). IP66 (NEMA 4.4X), IK08, Grau RAL 7035, Isolationsklasse II. Verpackungseinheit 5 Stk.
Weitere Informationen:
Höhe:
138 mm
Breite:
93 mm
Tiefe:
72 mm
Anbaumöglichkeit:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Mit Montageplatte:
nein
Geeignet für Blitzschutz:
nein
RAL-Nummer:
7035
Schutzart (IP):
IP66
Montageart:
Aufputz
Art der Abdeckung:
Deckel
Ausführung Deckel:
geschlossen
Art der Tür:
ohne
Transparenter Deckel/Tür:
nein
Mit Schloss:
nein
Innentiefe:
65 mm
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Schutzklasse:
II
Schlagfestigkeit:
IK08
Funktionserhalt:
ohne
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffgehäuse, Leergehäuse, Universalgehäuse, Wandgehäuse, Wandverteiler, schneider electric industriegehäuse ip66, leergehäuse, leergehäuse ip 66, Ableitergehäuse, Aluminium-Gehäuse, Automatenkasten, Bedienpultgehäuse, Blitzstromableitergehäuse, Einzelgehäuse, Gehäuse, Installations-Kleinverteiler-System, Isolierstoffgehäuse, Kleinverteiler, Kunststoff-Gehäuse, Leergehäuse/-Schrank, Leerschrank, Pultgehäuse, Reihenschaltschrank, Schranksystem, Sicherungsgehäuse, Stahlblech-Gehäuse, Stahl-Gehäuse, Standgehäuse, Standschrank, Überbaugehäuse, Unterkasten, Unterkasten für Isolierstoffverteiler, Unterka...
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,43*
€ 26,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,37*
€ 15,9103
pro Stück
ab 4 Stück
€ 11,85*
€ 14,1015
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,38*
€ 13,5422
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,80*
€ 12,852
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,07*
€ 11,9833
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,47*
€ 10,0793
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.