Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PC-Geh. IP66 IK08 RAL7035 In.H175B105D100Auß.H192B121D105 Transp.cover H40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PC-Geh. IP66 IK08 RAL7035 In.H175B105D100Auß.H192B121D105 Transp.cover H40
PC-Geh. IP66 IK08 RAL7035 In.H175B105D100Auß.H192B121D105 Transp.cover H40
PC-Geh. IP66 IK08 RAL7035 In.H175B105D100Auß.H192B121D105 Transp.cover H40
Artikel-Nr.:
     C7775-NSYTBP191210HT
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYTBP191210HT
EAN/GTIN:
     3606480165818
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
Industriegehäuse
PC-Geh. IP66 IK08 RAL7035 In.H175B105D100Auß.H192B121D105 Transp.cover H40
Weitere Informationen:
Höhe:
192 mm
Breite:
121 mm
Tiefe:
105 mm
Anbaumöglichkeit:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Mit Montageplatte:
nein
Geeignet für Blitzschutz:
nein
RAL-Nummer:
7035
Schutzart (IP):
IP66
Montageart:
Aufputz
Art der Abdeckung:
Deckel
Ausführung Deckel:
geschlossen
Art der Tür:
ohne
Transparenter Deckel/Tür:
ja
Mit Schloss:
nein
Innentiefe:
100 mm
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Schutzklasse:
II
Schlagfestigkeit:
IK08
Funktionserhalt:
ohne
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffgehäuse, Leergehäuse, Universalgehäuse, Wandgehäuse, Wandverteiler, schneider electric industriegehäuse ip66, leergehäuse, leergehäuse ip 66, Ableitergehäuse, Aluminium-Gehäuse, Automatenkasten, Bedienpultgehäuse, Blitzstromableitergehäuse, Einzelgehäuse, Gehäuse, Installations-Kleinverteiler-System, Isolierstoffgehäuse, Kleinverteiler, Kunststoff-Gehäuse, Leergehäuse/-Schrank, Leerschrank, Pultgehäuse, Reihenschaltschrank, Schranksystem, Sicherungsgehäuse, Stahlblech-Gehäuse, Stahl-Gehäuse, Standgehäuse, Standschrank, Überbaugehäuse, Unterkasten, Unterkasten für Isolierstoffverteiler, Unterka...
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,065*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,27*
€ 49,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,71*
€ 32,97
pro Stück
ab 4 Stück
€ 23,425*
€ 27,87575
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,965*
€ 26,13835
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,665*
€ 24,59135
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,935*
€ 23,72265
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,065*
€ 20,30735
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.