Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Steckdose
>
Schuko-Anbausteckdose
>
Artikel
Schukosteckdose, grau, 2p+E, 10/16A, 250 V, für DE, IP54, 65x85mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C7775-PKS61G
Hersteller:
Schneider Electric
Herst.-Nr.:
PKS61G
EAN/GTIN:
3303432319908
Suchbegriffe:
Schuko-Anbausteckdose
Schutzkontakt-Anbausteckdose
Schutzkontakt-Einbaudose
Schutzkontaktanbausteckdose
Dieser Industriestecker PratiKa mit unverlierbaren Schrauben ist gerade montiert. Es verfügt über 2P+E-Pole, ein Nennstrom von 10 A bis 16 A und eine Betriebsspannung von 250 VAC. Die Abmessungen der Grundplatte sind (B) 65 mm x (H) 85 mm. Die Schutzart ist IP65 und IK09. Die Feuerbeständigkeit beträgt 850 °C. Die Kabeleinführungen sind für flexible oder starre Kabel vorgesehen. Die Farbe des Sockels ist hellgrau (RAL 7035). Die Frequenz beträgt 50 Hz oder 60 Hz.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
ja
Flanschmaß:
sonstige
Für "erschwerte Bedingungen" (nach VDE):
ja
Schutzart (IP):
IP54
Steckrichtung:
gerade
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Ausführung:
SCHUKO
Polzahl:
3
Nennspannung:
250 V
Nennstrom:
16 A
Mit Klappdeckel:
ja
... >
Elektronik, Elektrotechnik
>
Schneider Electric
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Schuko-Steckdose
,
Schutz-Steckdose
,
Schutzkontakt-Steckdose
,
Schutzkontaktsteckdose
,
schneider electric schuko-steckdose
,
schuko-steckdose
,
schutzkontakt-steckdose grau
,
Maschinensteckdose
,
Schukoanbaudose
,
Schukoanbausteckdose
,
SCHUKO-Anbausteckdose
,
SCHUKO-Industrie-/Anbausteckdose
,
Schukosteckdose
,
Steckdose
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 6,03*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,59*
€ 10,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,48*
€ 10,09
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,08*
€ 9,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,67*
€ 9,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen