Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schukosteckdose, schwarz, 2p+E, 10/16A, 250 V, für DE, IP54, 65x85mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schukosteckdose, schwarz, 2p+E, 10/16A, 250 V, für DE, IP54, 65x85mm
Schukosteckdose, schwarz, 2p+E, 10/16A, 250 V, für DE, IP54, 65x85mm
Schukosteckdose, schwarz, 2p+E, 10/16A, 250 V, für DE, IP54, 65x85mm
Artikel-Nr.:
     C7775-PKS62N
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     PKS62N
EAN/GTIN:
     3303432319953
Suchbegriffe:
Schuko-Anbausteckdose
Schutzkontakt-Anbausteckdose
Schutzkontakt-Einbaudose
Schutzkontaktanbausteckdose
Schukosteckdose, schwarz, 2p+E, 10/16A, 250 V, für DE, IP54, 65x85mm
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
ja
Flanschmaß:
sonstige
Für "erschwerte Bedingungen" (nach VDE):
ja
Schutzart (IP):
IP54
Steckrichtung:
gerade
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Farbe:
schwarz
RAL-Nummer:
7016
Ausführung:
SCHUKO
Polzahl:
3
Nennspannung:
250 V
Nennstrom:
16 A
Mit Klappdeckel:
ja
Weitere Suchbegriffe: Schuko-Steckdose, Schutz-Steckdose, Schutzkontakt-Steckdose, Schutzkontaktsteckdose, schutzkontakt-anbausteckdose ip54, schuko-steckdose, Maschinensteckdose, Schukoanbaudose, Schukoanbausteckdose, SCHUKO-Anbausteckdose, SCHUKO-Industrie-/Anbausteckdose, Schukosteckdose, Steckdose
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,92*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 20,47*
€ 24,36
pro Stück
ab 40 Stück
€ 20,46*
€ 24,35
pro Stück
ab 100 Stück
€ 19,68*
€ 23,42
pro Stück
ab 200 Stück
€ 18,92*
€ 22,51
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 16,92*
€ 20,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.