Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überspannungs-Ableiter Resi9, 3P+N, Typ 2, Imax 10 kA, mit integr. Trennschalt.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Überspannungs-Ableiter Resi9, 3P+N, Typ 2, Imax 10 kA, mit integr. Trennschalt.
Überspannungs-Ableiter Resi9, 3P+N, Typ 2, Imax 10 kA, mit integr. Trennschalt.
Überspannungs-Ableiter Resi9, 3P+N, Typ 2, Imax 10 kA, mit integr. Trennschalt.
Artikel-Nr.:
     C7775-R9L16710
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     R9L16710
EAN/GTIN:
     3606480500688
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
blitzstromableiter typ 2
blitzstromableiter
Überspannungs-Ableiter Resi9. 3 polig + N, Typ 2, maximaler Ableitstrom 10 kA, gemäß EN 61643-11. mit integrierter Vorsicherung (Leitungsschutzschalter). Betriebsspannung (Ue) 400V AC, Spannungsschutzpegel (Up)- 1500 V. Anschlusskabel für Erdklemme wird mitgeliefert (20 cm).
Weitere Informationen:
Nennableitstoßstrom (8/20):
10 kA
Nennspannung AC:
230 V
Höchste Dauerspannung AC:
275 V
Schutzpegel L-N:
1,5 kV
Schutzpegel N-PE:
1,5 kV
Montageart:
Hutschiene TH35
Baugröße:
5 TE
Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
25 mm²
Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):
25 mm²
Mit Fernmeldekontakt:
nein
Integrierte Vorsicherung:
nein
Signalisierung am Gerät:
optisch
Prüfklasse Typ 2:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Netzform IT:
nein
Netzform TN:
nein
Netzform TN-C:
nein
Netzform TN-C-S:
nein
Netzform TN-S:
ja
Netzform TT:
ja
Weitere Suchbegriffe: überspannungsableiter schneider, C-Ableiter, Geräteschutz, Klasse II Ableiter, Mittelschutz, Netzschutz, Netzüberspannungsschutz, Überspannungsableiter für Stromversorgung, Überspannungsschutzgerät, Varistorableiter
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 99,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,21*
€ 144,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,93*
€ 141,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,38*
€ 134,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,81*
€ 131,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,30*
€ 118,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.