Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1-poliges Überlastungsschutzrelais 6,3A, Auslösestrom 5-16A, 1 OC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1-poliges Überlastungsschutzrelais 6,3A, Auslösestrom 5-16A, 1 OC
1-poliges Überlastungsschutzrelais 6,3A, Auslösestrom 5-16A, 1 OC
1-poliges Überlastungsschutzrelais 6,3A, Auslösestrom 5-16A, 1 OC
Artikel-Nr.:
     C7775-RM1XA006
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     RM1XA006
EAN/GTIN:
     3389110202700
Suchbegriffe:
Motorlastüberwachungsrelais
Motorschutzrelais
Temperaturüberwachungsrelais
Thermorelais
1-poliges Überlastungsschutzrelais 6,3A, Auslösestrom 5-16A, 1 OC
Weitere Informationen:
Einstellbarer Strombereich:
5 A | 16 A
Montageart:
Einzelaufstellung
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
1
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
600 V
Reset-Funktion Eingang:
nein
Reset-Funktion automatisch:
ja
Reset-Funktion Taster:
nein
Weitere Suchbegriffe: Überlastrelais, Asymmetrierelais, Einphasenspannungsrelais, Netzüberwachungsrelais, Spannungsrelais, Spannungsüberwachungsrelais, Unterspannungsrelais, Unterstromrelais, Überspannungsrelais, Überstromrelais, Überwachungsrelais, überwachungsrelais telemecanique, überwachungsrelais, netzüberwachungsrelais 1phasig, Bimetallrelais, Einbaureihenschalter, Elektro/-bausatz/-Schaltung/-regelung, Elektrobausatz, Elektroregelung, Elektroschaltung, Fußbodenregelung, Handverstellung, Maschinenschutzgerät, Reglerbausatz, Reihenschalter, Relais, Steuerwiderstand, Thermisch verzögertes Überlastrelais, Thermisches Relais, Thermisches Überlastrelais, Thermisches Überstromrelais, Thermorelais-Bausatz, Überlastauslöser, Überlastrelais thermis...
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 271,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 336,49*
€ 400,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 326,93*
€ 389,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 294,96*
€ 351,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 290,71*
€ 345,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 271,82*
€ 323,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.