| |
|
| Artikel-Nr.: C7775-RM1XA500 Herst.-Nr.: RM1XA500 EAN/GTIN: 3389110203141 |
| |
|
| | |
| 1-poliges Überlastungsschutzrelais 500A, Auslösestrom 400-1250A, 1 OC Weitere Informationen: | | Einstellbarer Strombereich: | 400 A | 1250 A | Montageart: | Einzelaufstellung | Anschlussart Hauptstromkreis: | Schraubanschluss | Anzahl der Hilfskontakte als Öffner: | 0 | Anzahl der Hilfskontakte als Schließer: | 0 | Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler: | 1 | Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue: | 600 V | Reset-Funktion Eingang: | nein | Reset-Funktion automatisch: | ja | Reset-Funktion Taster: | nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Überlastrelais, Asymmetrierelais, Einphasenspannungsrelais, Netzüberwachungsrelais, Spannungsrelais, Spannungsüberwachungsrelais, Unterspannungsrelais, Unterstromrelais, Überspannungsrelais, Überstromrelais, motorschutzrelais, Bimetallrelais, Einbaureihenschalter, Elektro/-bausatz/-Schaltung/-regelung, Elektrobausatz, Elektroregelung, Elektroschaltung, Fußbodenregelung, Handverstellung, Maschinenschutzgerät, Reglerbausatz, Reihenschalter, Relais, Steuerwiderstand, Thermisch verzögertes Überlastrelais, Thermisches Relais, Thermisches Überlastrelais, Thermisches Überstromrelais, Thermorelais-Bausatz, Überlastauslöser, Überlastrelais thermis... |
| | |
| |