Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzüberwachung auf Phasenfolge, -ausfall und Asymmetrie, 380-480VAC, 2 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Netzüberwachung auf Phasenfolge, -ausfall und Asymmetrie, 380-480VAC, 2 W
Netzüberwachung auf Phasenfolge, -ausfall und Asymmetrie, 380-480VAC, 2 W
Netzüberwachung auf Phasenfolge, -ausfall und Asymmetrie, 380-480VAC, 2 W
Artikel-Nr.:
     C7775-RM22TA33
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     RM22TA33
EAN/GTIN:
     3606480792151
Suchbegriffe:
Asymmetrierelais
Einphasenspannungsrelais
Netzüberwachungsrelais
Spannungsrelais
Zelio Control. Dieses Netzüberwachungsrelais überwacht Drehstromnetze (380-480 VAC) auf Phasenfolge, Phasenausfall und Phasenasymmetrie (5-15%). Zur Meldung sind zwei Relaiswechsler vorhanden, die bis 8 A belastbar ist. Für die Asymmetrie ist der Grenzwert und für den Ausgang ist eine Abschaltverzögerung einstellbar. Die Einstellungen erfolgen über Bedienelemente in der Front, die unter einer Klarsichtabdeckung gegen Veränderungen geschützt werden können. Mit einem beleuchteten Skalenpfeil läßt sich die Einstellung der Potentiometer sehr deutlich auch aus der Entfernung erkennen. Der frontseitige Diagnoseschalter ermöglicht das Ausschalten der Ausgangsrelais zum Test der Gesamtanwendung. Mit dem Schließen der Klarsichtabdeckung wird der Diagnoseschalter automatisch zurückgesetzt. Drei LEDs zeigt den Status an. Die Baubreite beträgt 22,5 mm und die Montage erfolgt auf der Hutschiene. Die Versorgung erfolgt aus dem Messkreis. Der Leitungsanschluss erfolgt über Schraubklemmen.
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
380 V | 480 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
380 V | 480 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Funktion Phasenfolgeüberwachung:
ja
Funktion Phasenausfallerkennung:
ja
Funktion Unterspannungserkennung:
nein
Funktion Überspannungserkennung:
nein
Funktion Asymmetrieerkennung:
ja
Spannungsmessbereich:
304 V | 576 V
Min. einstellbare Ansprechverzögerungszeit:
0 s
Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit:
0 s
Min. einstellbare Rückfallverzögerungszeit:
0 s
Max. zulässige Rückfallverzögerungszeit:
30 s
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
2
Breite:
22 mm
Höhe:
90 mm
Tiefe:
73 mm
Weitere Suchbegriffe: Spannungsüberwachungsrelais, Unterspannungsrelais, Unterstromrelais, Überspannungsrelais, Überstromrelais, Phasenasymmetrierelais, Phasenfehlerrelais, Phasenfolge-Relais, Phasensequenzrelais, Phasenüberwachungsrelais, Zelio Control Phasenwächter, Überwachungsrelais, überwachungsrelais telemecanique, überwachungsrelais, phasenüberwachungsrelais 400v, Messrelais, Mess- und Überwachungsrelais, Drehstromwächter, Drehstromüberwachung, Netzwächter, Netzüberwachung, Phasenwächter, Phasenüberwachung, Dreiphasenüberwachung, Dreiphasenwächter, Phasenausfall, Phasenfolge, Netzrelais, Phasenrelais, Drehstromrelais, Asymmetriewächter, Asymmetrieüberwachung, Überwachungsgerät, Steuerrelais, Testfunktion
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 67,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,42*
€ 96,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,84*
€ 93,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,21*
€ 90,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,12*
€ 88,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,97*
€ 80,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.