Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzüberwachung auf Phasenfolge und Phasenausfall, 208-480VAC, 2 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Netzüberwachung auf Phasenfolge und Phasenausfall, 208-480VAC, 2 W
Netzüberwachung auf Phasenfolge und Phasenausfall, 208-480VAC, 2 W
Netzüberwachung auf Phasenfolge und Phasenausfall, 208-480VAC, 2 W
Artikel-Nr.:
     C7775-RM22TG20
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     RM22TG20
EAN/GTIN:
     3606480792137
Suchbegriffe:
LY-Relais
Leistungsrelais
Asymmetrierelais
Einphasenspannungsrelais
Zelio Control. Dieses Netzüberwachungsrelais überwacht Drehstromnetze (208-480 VAC) auf Phasenfolge und Phasenausfall. Zur Meldung sind zwei Relaiswechsler vorhanden, die bis 8 A belastbar ist. Der frontseitige Diagnoseschalter ermöglicht das Ausschalten der Ausgangsrelais zum Test der Gesamtanwendung. Mit dem Schließen der Klarsichtabdeckung wird der Diagnoseschalter automatisch zurückgesetzt. Zwei LEDs zeigt den Status an. Die Baubreite beträgt 22,5 mm und die Montage erfolgt auf der Hutschiene. Der Leitungsanschluss erfolgt über Schraubklemmen.
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
208 V | 480 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
208 V | 480 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Funktion Phasenfolgeüberwachung:
ja
Funktion Phasenausfallerkennung:
ja
Funktion Unterspannungserkennung:
nein
Funktion Überspannungserkennung:
nein
Funktion Asymmetrieerkennung:
nein
Spannungsmessbereich:
183 V | 528 V
Min. einstellbare Ansprechverzögerungszeit:
0 s
Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit:
0 s
Min. einstellbare Rückfallverzögerungszeit:
0 s
Max. zulässige Rückfallverzögerungszeit:
0 s
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
2
Breite:
22 mm
Höhe:
90 mm
Tiefe:
73 mm
Weitere Suchbegriffe: Netzüberwachungsrelais, Spannungsrelais, Spannungsüberwachungsrelais, Unterspannungsrelais, Unterstromrelais, Überspannungsrelais, Überstromrelais, Phasenasymmetrierelais, Phasenfehlerrelais, Phasenfolge-Relais, Phasensequenzrelais, Phasenüberwachungsrelais, Zelio Control Phasenwächter, Überwachungsrelais, spannungsrelais schneider electric, überwachungsrelais, Messrelais, Mess- und Überwachungsrelais, Drehstromwächter, Drehstromüberwachung, Netzwächter, Netzüberwachung, Phasenwächter, Phasenüberwachung, Dreiphasenüberwachung, Dreiphasenwächter, Phasenausfall, Phasenfolge, Netzrelais, Phasenrelais, Drehstromrelais, Überwachungsgerät, Steuerrelais, Testfunktion
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,31*
€ 56,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,77*
€ 53,28
pro Stück
ab 3 Stück
€ 43,73*
€ 52,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,58*
€ 48,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,08*
€ 46,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,65*
€ 45,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,63*
€ 42,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.