Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multifunktions-Spannungswächter, 15-600 V, 24-240VAC/DC, 2 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Multifunktions-Spannungswächter, 15-600 V, 24-240VAC/DC, 2 W
Multifunktions-Spannungswächter, 15-600 V, 24-240VAC/DC, 2 W
Multifunktions-Spannungswächter, 15-600 V, 24-240VAC/DC, 2 W
Artikel-Nr.:
     C7775-RM35UA13MW
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     RM35UA13MW
EAN/GTIN:
     3389119405317
Suchbegriffe:
Asymmetrierelais
Einphasenspannungsrelais
Netzüberwachungsrelais
Spannungsrelais
Zelio Control. Dieser Multifunkions-Spannungswächter wird in Gleich- und Wechselspannungsnetzen eingesetzt und ermöglicht die Überwachung auf Über- oder Unterschreitung eines einstellbaren Grenzwertes (15-600 VAC/DC). Dazu ist der Grenzwert, die Schalthysterese und ein Abschaltverzögerung einstellbar. Am Ausgang stehen zwei Relaiswechsler zur Verfügung, die bis 5 A belastet werden können. Optional ist ein Fehlerspeicher wählbar, der die Meldung bis zu einem Reset hält. 2 LEDs zeigen den Gerätzustand an. Das Weitspannungsnetzteil (24-240 VAC/DC) ermöglicht einen universellen Einsatz. Der Leitungsanschluss erfolgt über Schraubklemmen.
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
1-Phasen-Unterspannung möglich:
nein
3-Phasen-Unterspannung möglich:
ja
1-Phasen-Überspannung möglich:
nein
3-Phasen-Überspannung möglich:
ja
1-Phasen-Fenster möglich:
nein
3-Phasen-Fenster möglich:
nein
Enthält Funktion Gleichspannung-Unterspannung:
nein
Enthält Funktion Gleichspannung-Überspannung:
nein
Enthält Funktion Gleichspannung-Fenster:
nein
Spannungsmessbereich 1:
15 V | 600 V
Spannungsart des Messbereichs:
AC
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
24 V | 240 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
24 V | 240 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
24 V | 240 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Ansprechwert Spannung:
15 V | 600 V
Min. einstellbare Ansprechverzögerungszeit:
0 s
Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit:
30 s
Min. einstellbare Rückfallverzögerungszeit:
0 s
Max. zulässige Rückfallverzögerungszeit:
0 s
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
2
Breite:
35 mm
Höhe:
90 mm
Tiefe:
72 mm
Weitere Suchbegriffe: Spannungsüberwachungsrelais, Unterspannungsrelais, Unterstromrelais, Überspannungsrelais, Überstromrelais, Phasenasymmetrierelais, Phasenfehlerrelais, Phasenfolge-Relais, Phasensequenzrelais, Phasenüberwachungsrelais, Zelio Control Spannungswächter, Überwachungsrelais, überwachungsrelais telemecanique, überwachungsrelais, phasenüberwachungsrelais 2 wechsler, Messrelais, Mess- und Überwachungsrelais, Spannungswächter, Spannungsüberwachung, Überspannungswächter, Überspannungsüberwachung, Unterspannungswächter, Unterspannungsüberwachung, Spannungsgrenzschalter, Überwachungsgerät, Steuerrelais
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 65,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,59*
€ 94,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,76*
€ 93,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,39*
€ 88,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,71*
€ 86,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,57*
€ 78,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.