| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C7775-RUW240BD Herst.-Nr.: RUW240BD EAN/GTIN: 3389119403320 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Zelio Relay. Schutzmodul zur Befestigung im Relaissockel. Das Modul wird in den Kreis der Spulenansteuerung geschaltet und schützt den Ausgangskreis der Ansteuerung. Der Schutz wird durch eine Diode in Gleichspannungskreisen 6-250 VDC sichergestellt. Geeignet für Sockel der Universalrelais RUM und Leistungsrelais RPM3/4. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Funktion: | Diode | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC: | 6 V | 250 V | Spannungsart zur Betätigung: | DC | Mit LED-Anzeige: | nein |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Schutzdiode, Blitzstromableiter, Überspannungsableiter, schneider electric relaissockel, diodenmodul, Adapter, Anzeigemodul, Baustein für Schutzbeschaltung, Diode, EMV-Schutzmodul, Entstörmodul, Entstörmodul für Ventile, Entstörmodul-Adapter, Freilaufdiode, Modul, Moduleinsatz, Schutzmodul, Varistor |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |