| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C7775-RXM021BN Herst.-Nr.: RXM021BN EAN/GTIN: 3389119404358 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Zelio Relay. Schutzmodul zur Befestigung im Relaissockel. Das Modul wird in den Kreis der Spulenansteuerung geschaltet und schützt den Ausgangskreis der Ansteuerung. Der Schutz wird durch einen Varistor in Wechsel- und Gleichspannungskreisen 24-60 VAC/DC sichergestellt. Primär geeignet für Relaisreihe RXM und RPM1/2. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Funktion: | Varistor | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz: | 24 V | 60 V | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz: | 24 V | 60 V | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC: | 24 V | 60 V | Spannungsart zur Betätigung: | AC/DC | Mit LED-Anzeige: | nein |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Blitzstromableiter, Überspannungsableiter, schneider electric relaissockel, miniaturrelais, Adapter, Anzeigemodul, Baustein für Schutzbeschaltung, Diode, EMV-Schutzmodul, Entstörmodul, Entstörmodul für Ventile, Entstörmodul-Adapter, Freilaufdiode, Modul, Moduleinsatz, Schutzmodul |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |