Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0101774 Herst.-Nr.: RZM031BN EAN/GTIN: 3389110261189 |
| |
|
| | |
| Zelio Relay. Schutzmodul zur Befestigung im Relaissockel. Das Modul wird in den Kreis der Spulenansteuerung geschaltet und schützt den Ausgangskreis der Ansteuerung. Der Schutz wird durch eine Diode in Gleichspannungskreisen 24-60 VDC sichergestellt. Zusätzlich zeigt eine grüne LED den Ansteuerzustand an. Primär verwendbar bei den Relaisreihen RSB und RXG. Weitere Informationen: | | Funktion: | Diode | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC: | 24 V | 60 V | Spannungsart zur Betätigung: | DC | Mit LED-Anzeige: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Überspannungsableiter, miniaturrelais, Adapter, Anzeigemodul, Baustein für Schutzbeschaltung, Diode, EMV-Schutzmodul, Entstörmodul, Entstörmodul für Ventile, Entstörmodul-Adapter, Freilaufdiode, Modul, Moduleinsatz, Schutzmodul, Varistor |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 4147 | | | | 10 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 2,59* | € 3,56* | | | | | | | 22 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 4,45* | ab € 2,75* | € 3,78* | | | | | 15 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 2,79* | € 3,86* | | | | | 21 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 2,99* | € 4,08* | | | | | 20 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 2,99* | € 4,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 35,60* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|