| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C7775-RZM031RB Herst.-Nr.: RZM031RB EAN/GTIN: 3389110261172 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Zelio Relay. Schutzmodul zur Befestigung im Relaissockel. Das Modul wird in den Kreis der Spulenansteuerung geschaltet und schützt den Ausgangskreis der Ansteuerung. Der Schutz wird durch eine Diode in Gleichspannungskreisen 6-24 VDC sichergestellt. Zusätzlich zeigt eine grüne LED den Ansteuerzustand an. Primär verwendbar bei den Relaisreihen RSB und RXG. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Funktion: | Diode | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC: | 6 V | 24 V | Spannungsart zur Betätigung: | DC | Mit LED-Anzeige: | ja |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Überspannungsableiter, schneider electric relaissockel, miniaturrelais, Adapter, Anzeigemodul, Baustein für Schutzbeschaltung, Diode, EMV-Schutzmodul, Entstörmodul, Entstörmodul für Ventile, Entstörmodul-Adapter, Freilaufdiode, Modul, Moduleinsatz, Schutzmodul, Varistor |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |