Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kommunikationsinterface Modem, RTC, für Zelio Logic


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kommunikationsinterface Modem, RTC, für Zelio Logic
Kommunikationsinterface Modem, RTC, für Zelio Logic
Kommunikationsinterface Modem, RTC, für Zelio Logic
Artikel-Nr.:
     C7775-SR2MOD01
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     SR2MOD01
EAN/GTIN:
     3389119203982
Suchbegriffe:
ADSL Modem
DSL Modem
G.SHDSL Modem
GPRS Modem
Logikmodul Das Logikmodul Zelio Logic ist für das Steuern und Regeln einfacher Automatisierungsfunktionen konzipiert.Sie bietet Ihnen durch ihre Flexibilität und Einfachheit bei allen Arbeitsschritten, von der Planung bis zur Fern -Überwachung Ihrer Anwendungen, ein erhebliches Sparpotential.Für jede Aufgabe die richtige Lösung: 2 Produktreihen stehen zur Auswahl: Kompakt oder Modular (erweiterbar bis zu 40 E/A). Programmierbar in Funktionsbausteinplan, GRAFCET oder Kontaktplan.
Weitere Informationen:
Bauart:
externes Gerät
Bustyp/Schnittstelle:
seriell
Höhe:
0 mm
Breite:
0 mm
Tiefe:
0 mm
Versorgungsspannung:
12 V | 24 V
Funkstandard GPRS:
nein
Funkstandard GSM:
nein
Funkstandard UMTS:
nein
Funkstandard eGPRS:
nein
Funkstandard HSUPA:
nein
Funkstandard HSDPA:
nein
Funkstandard HSPA+:
nein
Funkstandard CDMA:
nein
Funkstandard EV-DO:
nein
Funkstandard LTE:
nein
Funkstandard WAN ADSL:
nein
Funkstandard WAN ADSL2:
nein
Funkstandard WAN ADSL2+:
nein
Funkstandard WAN SHDSL:
nein
Übertragungsrate:
0 kBit/s
Firewall:
nein
Anzahl der digitalen Eingänge:
0
Anzahl der digitalen Ausgänge:
0
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 623,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 677,89*
€ 806,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 674,64*
€ 802,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 665,14*
€ 791,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 631,73*
€ 751,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 623,70*
€ 742,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.