Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kommunikationsinterface Modem, GSM, für Zelio Logic


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kommunikationsinterface Modem, GSM, für Zelio Logic
Kommunikationsinterface Modem, GSM, für Zelio Logic
Kommunikationsinterface Modem, GSM, für Zelio Logic
Artikel-Nr.:
     C7775-SR2MOD02
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     SR2MOD02
EAN/GTIN:
     3389119203999
Suchbegriffe:
ADSL Modem
DSL Modem
G.SHDSL Modem
GPRS Modem
Kommunikationsinterface Modem. Modems. Kommunikationsinterface Modem, GSM, 4-fach Band (850/900/1800/1900 MHz) mit automatischer Bandwahl. Versorgung c 12-24 V. Versorgungskabel (Länge 1,5 m). Laschen für Befestigung auf Montageplatte. Hutschienenbefestigung. Antenne mit Kabel (Länge 2 m). Vorkonfiguriert für Zelio.
Weitere Informationen:
Bauart:
externes Gerät
Bustyp/Schnittstelle:
seriell
Höhe:
88 mm
Breite:
54,5 mm
Tiefe:
38 mm
Versorgungsspannung:
7.2 V | 32 V
Funkstandard GPRS:
nein
Funkstandard GSM:
ja
Funkstandard UMTS:
ja
Funkstandard eGPRS:
nein
Funkstandard HSUPA:
ja
Funkstandard HSDPA:
ja
Funkstandard HSPA+:
ja
Funkstandard CDMA:
ja
Funkstandard EV-DO:
nein
Funkstandard LTE:
nein
Funkstandard WAN ADSL:
nein
Funkstandard WAN ADSL2:
nein
Funkstandard WAN ADSL2+:
nein
Funkstandard WAN SHDSL:
nein
Übertragungsrate:
0 kBit/s
Firewall:
nein
Anzahl der digitalen Eingänge:
0
Anzahl der digitalen Ausgänge:
0
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 456,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 516,17*
€ 614,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 513,65*
€ 611,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 498,50*
€ 593,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 491,84*
€ 585,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 456,12*
€ 542,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.