Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modicon M238, GSM/GPRS-Modem, Quadb. 900/1900 MHz (US) Quadb. 900/1800 MHz (E)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modicon M238, GSM/GPRS-Modem, Quadb. 900/1900 MHz (US) Quadb. 900/1800 MHz (E)
Modicon M238, GSM/GPRS-Modem, Quadb. 900/1900 MHz (US) Quadb. 900/1800 MHz (E)
Modicon M238, GSM/GPRS-Modem, Quadb. 900/1900 MHz (US) Quadb. 900/1800 MHz (E)
Artikel-Nr.:
     C7775-SR2MOD03
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     SR2MOD03
EAN/GTIN:
     3389119218498
Suchbegriffe:
ADSL Modem
DSL Modem
G.SHDSL Modem
GPRS Modem
Logikmodul Das Logikmodul Zelio Logic ist für das Steuern und Regeln einfacher Automatisierungsfunktionen konzipiert.Sie bietet Ihnen durch ihre Flexibilität und Einfachheit bei allen Arbeitsschritten, von der Planung bis zur Fern -Überwachung Ihrer Anwendungen, ein erhebliches Sparpotential.Für jede Aufgabe die richtige Lösung: 2 Produktreihen stehen zur Auswahl: Kompakt oder Modular (erweiterbar bis zu 40 E/A). Programmierbar in Funktionsbausteinplan, GRAFCET oder Kontaktplan.
Weitere Informationen:
Bauart:
externes Gerät
Bustyp/Schnittstelle:
seriell
Höhe:
88 mm
Breite:
54,6 mm
Tiefe:
38 mm
Versorgungsspannung:
7.2 V | 32 V
Funkstandard GPRS:
nein
Funkstandard GSM:
ja
Funkstandard UMTS:
ja
Funkstandard eGPRS:
nein
Funkstandard HSUPA:
ja
Funkstandard HSDPA:
ja
Funkstandard HSPA+:
ja
Funkstandard CDMA:
ja
Funkstandard EV-DO:
nein
Funkstandard LTE:
nein
Funkstandard WAN ADSL:
nein
Funkstandard WAN ADSL2:
nein
Funkstandard WAN ADSL2+:
nein
Funkstandard WAN SHDSL:
nein
Übertragungsrate:
0 kBit/s
Firewall:
nein
Anzahl der digitalen Eingänge:
0
Anzahl der digitalen Ausgänge:
0
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 550,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 619,84*
€ 737,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 610,98*
€ 727,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 600,86*
€ 715,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 587,83*
€ 699,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 550,18*
€ 654,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.