| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C7775-TCSMCN3M4M3S2 Herst.-Nr.: TCSMCN3M4M3S2 EAN/GTIN: 3595863930856 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Verkabelungssystem Modbus Serielle Verbindung. Anschlusskabel für die serielle Schnittstelle RS 232. Serielles RS232-Verbindungskabel, für die Datenkommunikation der Geräte (DCE), 3m,1 x RJ45 und 1 x SUB-D, 9-polig. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Funktion: | SPS-sonstige Geräte | Länge: | 3 m | Geeignet für Eingangskarte SPS: | ja | Geeignet für Ausgangskarte SPS: | ja | Geeignet für digitale Signale: | ja | Geeignet für analoge Signale: | nein | Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig: | sonstige | Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig: | sonstige | Polzahl: | 0 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: RJ-45 Adapter, RJ45 Adapter, Adapter RS232, RS232 Adapter, SPS-Verbindungskabel, schneider electric sps-verbindungskabel, d-sub / rj-45 adapter, Modicon, SPS, Steuerung, Kommunikation, Connexium, Ethernet, Industrial Ethernet, Switch |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |