| |
|
| Artikel-Nr.: C7775-TM3SAC5R Herst.-Nr.: TM3SAC5R EAN/GTIN: 3606485392974 |
| |
|
| | |
| Erweiterungsmodule. TM3 integrierte Sicherheit, Not-Halt/Not-Aus CAT.3, Schraubklemme. Abnehmbare Klemmenleisten mit Schraubklemmen oder Federklemmen, im Lieferumfang des TM3-Moduls enthalten. Verwendung für SPS Steuerung M221, M241 und M251. Weitere Informationen: | | Ausführung: | sonstige | Geeignet zur Überwachung von Positionsschaltern: | nein | Geeignet zur Überwachung von NOT-AUS-Kreisen: | nein | Geeignet zur Überwachung von Ventilen: | nein | Geeignet zur Überwachung von optoelektronischen Schutzeinrichtungen: | nein | Geeignet zur Überwachung von taktilen Sensoren: | nein | Geeignet zur Überwachung von Magnetschaltern: | nein | Geeignet zur Überwachung von Näherungsschaltern: | nein | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | sonstige | Tragschienenmontage möglich: | nein | Mit abnehmbaren Klemmen: | nein | Auswertung der Eingänge: | sonstige | Mit Starteingang: | nein | Mit Mutingfunktion: | nein | Mit Rückführkreis: | nein | Kategorie nach EN 954-1: | ohne | Sicherheitstyp nach IEC 61496-1: | 1 | Stoppkategorie nach IEC 60204: | sonstige | Performance Level nach EN ISO 13849-1: | ohne | Mit TÜV-Zulassung: | nein | Mit Zulassung für BG BIA: | nein | Mit Zulassung nach UL: | nein | SIL nach IEC 61508: | ohne |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Not-Aus-Relais, Not Aus Taster, Not Halt Pilztaster, Not-Aus Pilztaster, Notaus Pilztaster, Nothalt Pilztaster, Pilztaster Not Halt, Pilztaster Not-Aus, Nachschaltgerät, Schutztürwächter, Sicherheitsrelais, Sicherheitsschaltgerät, schneider electric sicherheitsrelais, schutztürwächter, E/A-System, IP20, M2xx, M221, M241, M251, EA, IO, IO-System, EAs, IOs, Modicon, TM3 |
| | |
| |