Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hauptschalter, 3p, 690V, 20A, +Aufbaugehäuse, Griff schwarz abschließbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptschalter, 3p, 690V, 20A, +Aufbaugehäuse, Griff schwarz abschließbar
Hauptschalter, 3p, 690V, 20A, +Aufbaugehäuse, Griff schwarz abschließbar
Hauptschalter, 3p, 690V, 20A, +Aufbaugehäuse, Griff schwarz abschließbar
Artikel-Nr.:
     C7775-VBF0GE
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     VBF0GE
EAN/GTIN:
     3389110166019
Suchbegriffe:
Hauptschalter
Lasttrenner
Lasttrennschalter
Trennschalter
Hauptschalter, 3P, 690V, 20A, Im Gehäuse. Frontschild 60 x 60 mm. Komplettgerät, 3-polig, IP 65, mit Drehantrieb. Schwarzer Griff, abschließbar mit 3 Vorhängeschlössern DM 4 mm bis DM 8 mm (Lieferung Ohne Vorhängeschlösser). Schalterstellung O I, Frontschild schwarz.
Weitere Informationen:
Ausführung als Hauptschalter:
ja
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:
ja
Ausführung als Sicherheitsschalter:
nein
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
nein
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
20 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:
7,5 kW
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
10 kA
Polzahl:
3
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Motorantrieb optional:
nein
Motorantrieb integriert:
nein
Spannungsauslöser optional:
nein
Gerätebauart:
Komplettgerät im Gehäuse
Geeignet für Bodenbefestigung:
ja
Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:
nein
Geeignet für Frontbefestigung Zentral:
nein
Geeignet für Verteilereinbau:
nein
Geeignet für Zwischenbau:
nein
Ausführung des Betätigungselements:
kurzer Drehgriff
Verriegelbar:
ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Schutzart (IP), frontseitig:
IP65
Ausführung als Wendeschalter:
nein
Bemessungsbetriebsspannung:
0 V | 690 V
Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:
25 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
5,5 kW
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
0,3 kA
Farbe des Betätigungselements:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: hauptschalter 3 polig, hauptschalter, Einspeiseschalter, Serviceschalter, Reparaturschalter
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,85*
€ 34,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,55*
€ 33,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,29*
€ 31,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,79*
€ 29,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,26*
€ 28,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,28*
€ 25,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.