Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TeSys VARIO ? Not-Aus-Lasttrennschalter mit Gehäuse ? 140 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TeSys VARIO ? Not-Aus-Lasttrennschalter mit Gehäuse ? 140 A
TeSys VARIO ? Not-Aus-Lasttrennschalter mit Gehäuse ? 140 A
TeSys VARIO ? Not-Aus-Lasttrennschalter mit Gehäuse ? 140 A
Artikel-Nr.:
     C7775-VC6GUN
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     VC6GUN
EAN/GTIN:
     3389119413152
Suchbegriffe:
Hauptschalter
Lasttrenner
Lasttrennschalter
Hauptschalter Not Halt
Lasttrennschalter Eine Reihe von Sicherheitssteuerungsprodukten, die einfach zu bedienen und einzurichten sind, mit kompakten und ergonomischen Produkten für Anforderungen im Bereich von Startermotoren und Stop -Motoren.
Weitere Informationen:
Ausführung als Hauptschalter:
ja
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:
nein
Ausführung als Sicherheitsschalter:
nein
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
ja
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
140 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:
45 kW
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
10 kA
Polzahl:
3
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Motorantrieb optional:
nein
Motorantrieb integriert:
nein
Spannungsauslöser optional:
nein
Gerätebauart:
Komplettgerät im Gehäuse
Geeignet für Bodenbefestigung:
ja
Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:
nein
Geeignet für Frontbefestigung Zentral:
nein
Geeignet für Verteilereinbau:
nein
Geeignet für Zwischenbau:
nein
Ausführung des Betätigungselements:
langer Drehgriff
Verriegelbar:
ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Schutzart (IP), frontseitig:
IP65
Ausführung als Wendeschalter:
nein
Bemessungsbetriebsspannung:
240 V | 600 V
Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:
160 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
37 kW
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
2,1 kA
Farbe des Betätigungselements:
rot
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 251,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 290,56*
€ 345,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 289,06*
€ 343,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 280,78*
€ 334,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 274,88*
€ 327,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 251,83*
€ 299,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.