Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Passivfilter, 90A, 400 V, 50 Hz, für Frequenzumrichter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Passivfilter, 90A, 400 V, 50 Hz, für Frequenzumrichter
Passivfilter, 90A, 400 V, 50 Hz, für Frequenzumrichter
Passivfilter, 90A, 400 V, 50 Hz, für Frequenzumrichter
Artikel-Nr.:
     C7775-VW3A46110
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     VW3A46110
EAN/GTIN:
     3606480640018
Suchbegriffe:
Frequenzumrichter
Netzentstörfilter
netzentstörfilter 400v
netzentstörfilter
Passive Filter Spannungsversorgung 400 V, 50 Hz, dreiphasig. Für Frequenzumrichter, Verwendung für ATV630D45N4, ATV650D45N4, ATV650D45N4E. Filter_Betriebsstrom_Ausgang 90 A, Filter_Betriebsstrom_Eingang 86 A, Leistung KW 45 kW, Leistung PS 60 PS. Anzahl pro Umrichter 1 mal. THDI < 10 %. Wenn der Filter mit ATV650U07N4/N4E - D90N4/N4E Umrichtern verwendet wird, muss er in einen separaten Schrank verbaut werden, um die Schutzart IP 55 zu gewährleisten.
Weitere Informationen:
Geeignet als Sinus-Filter:
nein
Geeignet als du/dt-Filter:
nein
Geeignet als Funk-Entstörfilter:
nein
Geeignet als Tonfrequenzsperre:
nein
Polzahl, Primärseite:
3
Bemessungstaktfrequenz:
0 kHz
Bemessungsbetriebsfrequenz:
0 Hz
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
400 V
Bemessungsstrom bei AC:
86 A
Max. Betriebsstrom (Ith) bei Betriebsspannung DC:
0 A
Schutzart (IP):
IP20
Weitere Suchbegriffe: frequenzumrichter 400v, Altivar, Altivar Zubehör, Altivar Optionen, ATV
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.243,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.444,09*
€ 4.098,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.322,09*
€ 3.953,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.274,04*
€ 3.896,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.245,90*
€ 3.862,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.243,72*
€ 3.860,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.