Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Passivfilter, 316A, 400 V, 50 Hz, für Frequenzumrichter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Passivfilter, 316A, 400 V, 50 Hz, für Frequenzumrichter
Passivfilter, 316A, 400 V, 50 Hz, für Frequenzumrichter
Passivfilter, 316A, 400 V, 50 Hz, für Frequenzumrichter
Artikel-Nr.:
     C7775-VW3A46116
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     VW3A46116
EAN/GTIN:
     3606480640070
Suchbegriffe:
Frequenzumrichter
Netzentstörfilter
netzentstörfilter 400v
netzentstörfilter
Passive Filter Spannungsversorgung 400 V, 50 Hz, dreiphasig. Für Frequenzumrichter, Verwendung für ATV630C16N4. Filter_Betriebsstrom_Ausgang 316 A, Filter_Betriebsstrom_Eingang 304 A, Leistung KW 160 kW, Leistung PS 250 PS. Anzahl pro Umrichter 1 mal. THDI < 10 %. Wenn der Filter mit ATV650U07N4/N4E - D90N4/N4E Umrichtern verwendet wird, muss er in einen separaten Schrank verbaut werden, um die Schutzart IP 55 zu gewährleisten.
Weitere Informationen:
Geeignet als Sinus-Filter:
nein
Geeignet als du/dt-Filter:
nein
Geeignet als Funk-Entstörfilter:
nein
Geeignet als Tonfrequenzsperre:
nein
Polzahl, Primärseite:
3
Bemessungstaktfrequenz:
0 kHz
Bemessungsbetriebsfrequenz:
0 Hz
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
400 V
Bemessungsstrom bei AC:
304 A
Max. Betriebsstrom (Ith) bei Betriebsspannung DC:
0 A
Schutzart (IP):
IP20
Weitere Suchbegriffe: frequenzumrichter 400v, Altivar, Altivar Zubehör, Altivar Optionen, ATV
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6.747,62*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7.062,32*
€ 8.404,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.827,33*
€ 8.124,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.763,22*
€ 8.048,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.747,62*
€ 8.029,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.