Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bremswiderstand, 100Ohm, 100 W, f. Lexium 15, Kabel 0,75m, IP20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bremswiderstand, 100Ohm, 100 W, f. Lexium 15, Kabel 0,75m, IP20
Bremswiderstand, 100Ohm, 100 W, f. Lexium 15, Kabel 0,75m, IP20
Bremswiderstand, 100Ohm, 100 W, f. Lexium 15, Kabel 0,75m, IP20
Artikel-Nr.:
     C7775-VW3A7608R07
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     VW3A7608R07
EAN/GTIN:
     3389119210690
Suchbegriffe:
Bremschopper
Bremswiderstand
bremswiderstand 100ohm
bremschopper
Dieser Bremswiderstand ermöglicht dem Umrichter den Betrieb während des Bremsens bis zum Stillstand oder während des Abbremsens. Er leitet die Bremsenergie ab und ermöglicht ein maximales transientes Bremsmoment. Er hat einen Ohmwert von 72 Ohm und eine Kabellänge von 0,75 m. Der Schutzindex ist IP65. Er ist mit dem Altivar Machine ATV320 kompatibel.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs:
Bremswiderstand
Weitere Suchbegriffe: bremswiderstand schneider, Altivar, Altivar Zubehör, Altivar Optionen, ATV, Frequenzumrichter
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 127,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,08*
€ 173,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,23*
€ 172,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,90*
€ 167,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,45*
€ 160,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 133,43*
€ 158,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 127,46*
€ 151,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.