| |
|
| Artikel-Nr.: C7775-VW3A7745 Herst.-Nr.: VW3A7745 EAN/GTIN: 3606480802386 |
| |
|
| | |
| Bremswiderstand, für Umrichter ATV930D55N4, ATV950D55N4, ATV950D55N4E. Referenzwerte für einen mittleren Bremszyklus. Leistung VA 3,8 kW, Schutzart IP23, Widerstand 8 ? bei20 °C. Versorgungsspannung 200-240 V oder 380-480 V 50/60 Hz. Lastfaktor für Widerstände Der Wert der durchschnittlichen Leistung, die bei 50 °C aus dem Widerstand in das Gehäuse abgeleitet werden kann. Wird bestimmt für einen Lastfaktor während des Bremsens, welcher der Mehrzahl üblicher Anwendungen entspricht. Standard Überlast 4 s Bremsen bei einem Bremsmoment von 1,35 Tn für einen Zyklus von 40 s. Hohe Überlast 4 s Bremsen bei einem Bremsmoment von 1,65 Tn für einen Zyklus von 40 s. Erforderliche Anzahl pro Umrichter 1. Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs: | Bremswiderstand |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Altivar, Altivar Zubehör, Altivar Optionen, ATV, Frequenzumrichter |
| | |
| |