| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C7775-VW3A7752 Herst.-Nr.: VW3A7752 EAN/GTIN: 3606480802447 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Bremswiderstand, für Umrichter ATV930U40M3, ATV930D11N4 - D15N4, ATV950D11N4 - D15N4, ATV950D11N4E - D15N4E. Referenzwerte für einen schweren Bremszyklus (Hebeanwendungen). Leistung VA 5,1 kW, Schutzart IP23, Widerstand 28 ? bei20 °C. Versorgungsspannung 200-240 V oder 380-480 V 50/60 Hz. Lastfaktor für Widerstände Der Wert der durchschnittlichen Leistung, die bei 50 °C aus dem Widerstand in das Gehäuse abgeleitet werden kann. Wird bestimmt für einen Lastfaktor während des Bremsens, welcher der Mehrzahl üblicher Anwendungen entspricht. Hohe Überlast 54 s Bremsen bei einem Bremsmoment von 1 Tn und 6 s Bremsen bei einem Bremsmoment von 1,65 Tn für einen Zyklus von 120 s. Erforderliche Anzahl pro Umrichter 1. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Art des Zubehörs: | Bremswiderstand |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |