Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ERSATZ TUERLUEFTER / DC48V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ERSATZ TUERLUEFTER / DC48V
ERSATZ TUERLUEFTER / DC48V
ERSATZ TUERLUEFTER / DC48V
Artikel-Nr.:
     C7775-VX5VPM002
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     VX5VPM002
EAN/GTIN:
     3606485406831
Suchbegriffe:
Decken Ventilator
Deckenfächer
Deckenventilator
Frequenzumrichter
ERSATZ TUERLUEFTER / DC48V
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Mit thermischem Schutz:
ja
Elektrischer Anschluss:
sonstige
Schutzart (IP):
IP54
Geeignet für elektronische Steuerung:
ja
Geeignet für Traforegelung:
nein
Mit Stufenregelung:
ja
Geeignet für Wandmontage:
ja
Schwenkbar:
nein
Klappbar:
nein
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 219,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 257,72*
€ 306,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 246,60*
€ 293,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 236,41*
€ 281,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 228,16*
€ 271,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 219,75*
€ 261,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.