Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leergehäuse für Hängetaster XAC-A, 4 vertikale Bohrungen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leergehäuse für Hängetaster XAC-A, 4 vertikale Bohrungen
Leergehäuse für Hängetaster XAC-A, 4 vertikale Bohrungen
Leergehäuse für Hängetaster XAC-A, 4 vertikale Bohrungen
Artikel-Nr.:
     C7775-XACA04
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XACA04
EAN/GTIN:
     3389110645057
Suchbegriffe:
Befehlsgeräteabdeckung
Fernbedienungs-Gehäuse
Gehäuse für Fernbedienung
Hilfskontakt
XAC A Leergehäuse. 4 vertikale Bohrungen. Befehlsstellen 4. Lieferumfang Gehäuse, Innenplatine, Kabelknickschutzhülle. Kabelzugentlastung, Spannband für Knickschutzhülle, Ringöse.
Weitere Informationen:
Anzahl der Befehlsstellen:
4
Innendurchmesser der Öffnung:
26 mm
Farbe des Gehäuseoberteils:
gelb
Geeignet für Hauptstromkreise:
nein
Geeignet für Steuerstromkreise:
ja
Schutzart (IP):
IP65
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Hilfskontaktblock, Hilfsschalter, Hängetaster, Leergehäuse, hängetaster telemecanique, leergehäuse, Kranflasche, Kranhängetaster, Steuerbirne, Gehäuse
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,93*
€ 53,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,80*
€ 53,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,23*
€ 49,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,63*
€ 47,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,05*
€ 45,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,49*
€ 41,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.