Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hängetaster XAC-A, 2 Drucktaster 1 Not-Halt/Not-Aus-Taster


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hängetaster XAC-A, 2 Drucktaster 1 Not-Halt/Not-Aus-Taster
Hängetaster XAC-A, 2 Drucktaster 1 Not-Halt/Not-Aus-Taster
Hängetaster XAC-A, 2 Drucktaster 1 Not-Halt/Not-Aus-Taster
Artikel-Nr.:
     C7775-XACA2014
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XACA2014
EAN/GTIN:
     3389110558937
Suchbegriffe:
Drucktaster
Hängesteuerung
Hängetaster
Not Aus Taster
XAC A Hängetaster. Not Halt / Not Aus DM 30 mm, Schutzkappe Ohne, Taster 1 S. Komplettgerät, schutzisoliert, für Steuerstromkreise. Zum Schalten von Motoren mit 1 Geschwindigkeit. 2 Befehlsstellen, 2 Drehrichtungen, gegeneinander mechanisch verriegelt.
Weitere Informationen:
Anzahl der Befehlsstellen:
2
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 600 V:
1,2 A
Anzahl der Geschwindigkeiten:
1
Geeignet für NOT-AUS:
ja
Art der ausführbaren Bewegungen:
heben
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Breite:
52 mm
Höhe:
295 mm
Tiefe:
101 mm
Werkstoffgüte des Gehäuses:
sonstige
Farbe des Gehäuseoberteils:
gelb
Schutzart (IP):
IP65
Schutzart (NEMA):
13
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 105,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,89*
€ 162,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,05*
€ 160,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,40*
€ 155,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,98*
€ 142,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,42*
€ 125,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.