Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hängetaster XAC-A, 2 Drucktaster


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hängetaster XAC-A, 2 Drucktaster
Hängetaster XAC-A, 2 Drucktaster
Hängetaster XAC-A, 2 Drucktaster
Artikel-Nr.:
     C7775-XACA205
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XACA205
EAN/GTIN:
     3389110645026
Suchbegriffe:
Drucktaster
Hängesteuerung
Hängetaster
Not Aus Taster
XAC A Hängetaster. Not Halt / Not Aus Ohne, Schutzkappe Ohne, Taster 1 S + 1 Ö. Komplettgerät, schutzisoliert, für Steuerstromkreise. Zum Schalten von Motoren mit 1 Geschwindigkeit. 2 Befehlsstellen, 2 Drehrichtungen, gegeneinander mechanisch verriegelt.
Weitere Informationen:
Anzahl der Befehlsstellen:
2
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 600 V:
1,2 A
Anzahl der Geschwindigkeiten:
1
Geeignet für NOT-AUS:
nein
Art der ausführbaren Bewegungen:
heben
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Breite:
52 mm
Höhe:
295 mm
Tiefe:
71 mm
Werkstoffgüte des Gehäuses:
sonstige
Farbe des Gehäuseoberteils:
gelb
Schutzart (IP):
IP65
Schutzart (NEMA):
13
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 46,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,40*
€ 71,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,63*
€ 69,77
pro Stück
ab 3 Stück
€ 58,56*
€ 69,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,06*
€ 65,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,17*
€ 63,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,56*
€ 62,55
pro Stück
ab 25 Stück
€ 51,26*
€ 61,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,71*
€ 55,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.